完全防水型デジタル上皿式自動はかり UDS-600-WPKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63880838 品番UDS-600-WPK-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防水等級IP68準拠
定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能
検定対象品(取引証明用)
※御注文時に使用地区のご指定をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:242×292×H119〜126mm●載皿サイズ:232×202mm●電源:単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)●重量:約4kg(乾電池含)●ひょう量:6kg●目量(自動切替):(0〜3kg)2g、(3〜6kg)5g●最大風袋質量:2.990kg●コード番号:AD7530 アズワン品番67-2426-50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63880838 UDS-600-WPK-6 58306439 UDS-600-WPK-6-1 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡) 1台 34,980 税込38,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする