HC-532 簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 パール金属 63928116 HC-532 簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 パール金属 63928116 HC-532 簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 パール金属 63928116

簡単密閉 耐熱ガラス保存容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63928116 品番 HC-532
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

簡単密閉、耐熱ガラス保存容器。
ふたを押して空気が抜ける。
しっかり密閉。
ふたを外してレンジ・オーブンに使用できる。
そのまま食器として食卓へ。
食器洗い乾燥機対応。
オーブン・電子レンジ以外の加熱器具では使用し二でください。
破損の原因になります。
また、熱源が当たるオーブンでの使用はできません。
オーブン・電子レンジに使用する際は、ふたを取り外してください。

材質本体:耐熱ガラス製器具(耐熱温度差:120度)、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム:シリコーンゴム(耐熱温度180度 耐冷温度-20度) 容量(mL)900 質量(g)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする