ウチエ
ウチエの 入浴関連
ウチエの シャワーベンチ
ウチエの 背もたれあり
シャワーラクV 通常タイプ SWRシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-8506-03
注文コード
63933585
品番
SWR142
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
脚部が左右に開くので乗り降りがしやすいです。
仕様
通常タイプ
材質
本体:アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座シート:EVA ・背シート:ナイロンメッシュ
形状
シート:U型
寸法(mm)
本体/470×940×865〜945、座面/390×400
質量(kg)
約12
耐荷重(kg)
約100
キャスター
前輪/Φ5インチ(キャスターダブルロック付き)、後輪/Φ10インチ(足元ストッパー付き)
アズワン品番
7-8506-03
前座高(mm)
405〜485(5段階調節、20ピッチ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000