双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63973570 品番TE40JN3CRL-12
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき アズワン品番65-8300-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする