WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 8mm 1箱 1500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
63991158
品番
971080474
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様
●本体長さ:8mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:4mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2054
アズワン品番
65-7914-83