MAT310A【ワケあり】 ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ 63996206

 

MAT310A【ワケあり】 ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ 63996206 MAT310A【ワケあり】 ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ 63996206 MAT310A【ワケあり】 ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ 63996206
ピグ

ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード63996206 品番MAT310A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。

用途酸、アルカリなどの液体の吸収。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番406-0865 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 吸収量約836mL/枚 吸収量(L/箱)約41.8 縦(cm)38 アズワン品番1-8086-01 横(cm)51 商品状態※理由あり(未使用・開封済)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする