マグマグコロン セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63997344 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マグマグコロンのボトルをコップとして使用するためのパーツです。
マグマグコロンは、カンタンに使えて飲むことを親子で楽しめるマグのシリーズです。
お子さまの「はじめてのじぶんで」飲むを丁寧にお手伝いします。
マグマグコロンの3つの飲み口、スパウト・ストロー・コップが入ったセットです。

セット内容マグマグコロン・スパウト×1個、ストロー付け替え用ハンドル×1個、コップ付け替え用ハンドル×1個、ストロー飲み口・ストローチューブ×1個、共通替えパッキン×2個 材質【スパウト】フード、キャップ、ハンドル:ポリプロピレン、スパウト飲み口:シリコーンゴム/【ストロー】フード、ハンドル:ポリプロピレン、ストロー飲み口:シリコーンゴム、ストローチューブ:ポリエチレン/【コップ】フード、ハンドル、流量調節ネジ:ポリプロピレン、ネジ用パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)260 耐熱温度(℃)120(ストローチューブのみ70です。) 耐冷温度(℃)-20 最大目盛200 消毒方法煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○
注意
※フード付き
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする