サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロミル745 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 745R2109EH50シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64014985
品番
745R2109EH50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,100
ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。
両面14コーナチップ仕様です。
フライス加工用。
仕様
●適用被削材:鋳物●IC:21●LE:8.9●S:9●BS:0.3●BSR:25●CVD●タフ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9450
アズワン品番
65-8143-85