07-027 洗車用 特大マイクロファイバータオル オーミケンシ 64031477

07-027 洗車用 特大マイクロファイバータオル オーミケンシ 64031477 07-027 洗車用 特大マイクロファイバータオル オーミケンシ 64031477
オーミケンシ

洗車用 特大マイクロファイバータオル 新品 07-027、1枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64031477 品番07-027
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,639
販売価格(税別)
1,490

洗車用の特大サイズパイルタイプ生地のマイクロファイバータオルです。
サイズが大きいので広げて一気に水滴や汚れの拭き取りが可能です。

用途車のボディーやガラスの水拭き、汚れの拭き取り 区分新品 混率(%)ポリエステル80、ナイロン20 寸法(cm)約75×200 生地の種類マイクロファイバー
注意
※異物が付着したまま使用しますと、表面を傷つける恐れがあります。
※汚れを落とす力が強いので、強く擦り過ぎるとものを傷つけてしまう可能性がありますのでご注意ください。
※火気付近での使用また放置はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする