現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04973321/2026/08/29 12:01:23
- 【オーダー】ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用) シンエイ[店舗什器・備品] 64053563
シンエイ[店舗什器・備品]
【オーダー】ポスターグリップパネル PG-44R (屋外用)
注文コード64053563
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥26,900~
特長:フレーム4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。工場・オフィス・店舗のポスター掲示には最適です。屋外での使用が可能です。※ポスターは防水加工をしてください。
用途:壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
ポスター寸法は外寸マイナス51ミリになります。
仕様:屋外用
材質:フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:塩ビ、背板:アルミ複合版
厚さ(mm):21
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1につき10,000/税込11,000
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)