![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04973322/ | 2026/09/10 00:34:42 |
![]() | シンエイ[店舗什器・備品] 【オーダー】ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) |
|
|
| 特長: | フレーム4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。工場・オフィス・店舗のポスター掲示には最適です。 |
|---|---|
| 用途: | 壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ポスター寸法は外寸マイナス51ミリになります。 |
| 仕様: | 屋内用 |
| 材質: | フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード |
| 厚さ(mm): | 21 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

![- 【オーダー】ポスターグリップパネル PG-44R (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 64053579](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono64053579-210408-02.jpg)