![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04973320/ | 2026/08/28 16:18:58 |
![]() | シンエイ[店舗什器・備品] 【オーダー】ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) |
|
|
| 特長: | フレーム4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。工場・オフィス・店舗のポスター掲示には最適です。 |
|---|---|
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ポスター寸法は外寸マイナス50ミリになります。 |
| 仕様: | 屋内用 |
| 材質: | フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード |
| 厚さ(mm): | 21 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,400/税込¥1,540 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

![- 【オーダー】ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) シンエイ[店舗什器・備品] 64053588](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono64053588-210408-02.jpg)