エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
路面道路標識 EA983BZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64055138
品番
EA983BZ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
※設置する場合はプライマーをご使用ください。
仕様
●サイズ(mm):120×280●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:3●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付
アズワン品番
65-9336-08