スペーサー 六角 黄銅 M4 x 20mm 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード64068210 品番970200474
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2140 アズワン品番65-7914-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする