T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64098714 品番DNMG150604KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性と耐熱性に優れたCVDコーティング超硬材種です。仕上げから荒加工用。

仕様●適用被削材:K●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):15.1038●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-3140 アズワン品番65-8186-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする