オンダ製作所
BS5型
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64104585
品番
BS5-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
青銅製のボールバルブです。
埋設配管にも使用できます。
ワンタッチ着脱式ハンドルです。
冷温水・油・不凍液用。
エコキュートの配管に。
仕様
●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):58●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):58●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:Rc1/2 x Rc1/2●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-0518
アズワン品番
67-2204-50