※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBV14-10NA-A 高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社) 64104663 PBV14-10NA-A 高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社) 64104663 PBV14-10NA-A 高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社) 64104663

高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM14 ストローク(mm)12 注文コード64104663 品番PBV14-10NA-A
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はねじ寸法M・ストロークなど70種類から選べます 他の種類を見る
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当 ストローク(mm)12 ねじピッチ(mm)1、1.5 寸法L(mm)64 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)48 寸法L2(mm)14 ねじ規格細目、細目 ねじ寸法MM14 寸法M1(mm)M20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする