ローラーバスケット EA109NFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64116948 品番EA109NF-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,450

バケットとローラーネットがセットになっています。底に傾斜がついており傾けなくても、塗料を最後まで使用できます。

仕様●サイズ:232(W)×183(D)×140(H)mm(取手・突起部を除く)●底部内寸サイズ:223(203)(W)×170(D)×浅/100/深/135(H)mm●重量(g):約375(本体のみ/約315)●材質:PP アズワン品番65-9244-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする