コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:50mm ストローク:20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64124946 品番ADNGF-50-20-PPS-A
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 50 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -20 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:20mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2293 アズワン品番65-8021-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする