基板接続用ソケット 4 極 4.19mm 2 列 スルーホール 1セット 29個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(29個) 注文コード64145964 品番IPBS-102-01-T-D-GP
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2Samtec IPBS シリーズは、絶縁コンタクト電源ソケットです。オプションの極性付きガイドポストも用意されています個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装

仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-102-01-T-D-GP●コード番号:200-0198 アズワン品番65-7557-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする