画像はPLL4-02となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PLL4-02W ロングエルボ PISCO(ピスコ) 64166229 PLL4-02W ロングエルボ PISCO(ピスコ) 64166229

ロングエルボ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)4 注文コード64166229 品番PLL4-02W
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径D・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)11 寸法B(mm)41 寸法C(mm)14.9 寸法E(mm)20.7 寸法L(mm)40 寸法P(Φmm)10 対辺H(mm)14 形状ロングエルボ チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじR1/4 用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)19 タイプライトグレー仕様 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする