現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07898657/2026/11/11 18:28:11
ST 【オーダー】ジャンボメッシュSTシリーズ カイスイマレン 64167988
カイスイマレン
【オーダー】ジャンボメッシュSTシリーズ
 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
4日出荷とは
注文コード64167988
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥57,980~
特長:メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
錆に強い溶融亜鉛メッキ。
集積状況が一目で分かります。
扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
町内会や自治会でのごみ集積所に。
マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
オプションで鍵付き加工を選択すれば防犯にも最適です。
オプションでゴミステーションに屋根を取付することが出来ます。
業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途:工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受け取り時不在などで持ち戻りをした際に再配達費用を請求する場合があります。
材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)
質量(kg):【ST400】41、【ST600】54、【ST760】65、【ST1100】85、【ST1500】-、【ST2450】140、【ST3000】155
容量(L):【ST400】約400、【ST600】約600、【ST760】約800、【ST1100】約1200、【ST1500】約1600、【ST2450】約2900、【ST3000】約3400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【ST400】600×700×1200、【ST600】900×700×1200、【ST760】1200×700×1200、【ST1100】1800×700×1200、【ST1500】2100×700×1200、【ST2450】1800×900×1800、【ST3000】2250×900×1800
標準色:シルバー
関連資料:(0.4MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)