基板接続用ピンヘッダ 4極 1.5mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード64168897 品番64800411622
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8718 アズワン品番65-7518-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする