加湿セラミックファンヒーター プラズマクラスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64175189 品番HX-TK12-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

足元をしっかり温め、加湿も清潔にたっぷりと

適合床面積
【加湿】木造和室:11畳、プレハブ洋室:18畳
【プラズマクラスター】約6畳
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター 大風量 加湿 Wセンサー コンパクト リビング 寝室 質量(kg)5.5 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約3.1 安全装置二重安全転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:1200/1150、強+加湿:1200/1150、弱:620/610、弱+加湿:620/610、加湿:570/560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×17.5×42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする