フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 消費電力(W)40 ブラウン 注文コード64175977 品番YMS-FKPTS42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は消費電力・色など6種類から選べます 他の種類を見る
用途寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル 材質ポリエステル ブラウン タイプMサイズ(敷き毛布) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)140×80 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする