SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 100 極 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 19個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(19個)
注文コード
64181086
品番
LSH-050-01-G-D-A
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
2Samtec LSH シリーズは低プロファイル基板用ソケットです。標準位置決めピン機能 5 つの標準位置、最大 100 本の I/O ピン
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-050-01-G-D-A●コード番号:200-0299
アズワン品番
65-7546-26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表