※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボ(溶接継手)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64197650 品番WE08M06P
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

O.J.パワー 標準アクセサリーです。
WE形

寸法W(mm)23 寸法O(mm)37.5 寸法G(mm)35 ねじサイズA:R1/2、B:W25山14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする