あんしん見守りロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード64227120 品番N-1066
参考基準価格(税別)¥24,680 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。
特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。
小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。
ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。
外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。
【特長】
・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。
・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに
・ ドアを傷つけない取り付け構造
・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止
・ ブラックカラーで落ち着いたデザイン
・ 外開きドア専用設計

付属品南京錠 材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂、(南京錠)シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)64×55×143、(南京錠)80×48×30 質量(g/個)270 入数(個)4
注意
※ 使用制限:室内への閉じ込めなど犯罪行為を目的とした使用は禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする