高速自動遮光面(キャップ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64248366 品番RFS-500-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。
液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。
装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●センサー数:4●戻り速度:0.15〜0.80秒(無段階調整)●視野範囲(横X縦):100mmX49mm●遮光前明るさ:#3●遮光後濃度調整範囲:#3/#5〜#9、#9〜#13●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF 質量(g)500 電源CR2032X2、ソラーパネル併用 反応速度(秒)1/20000 感度調整ボリューム式無段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする