コロカット1・2 旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) N123G103000003TFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64248959 品番N123G103000003TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

旋削加工用。鋼・ステンレス鋼加工用。
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。

適合被削材種鋳鉄・非鉄・耐熱合金 仕様●チップ形状:1コーナ仕様●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:低送り●ブレーカー:TF●チップサイズ:G●la:3●re:0.3●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:572-1181 アズワン品番65-8201-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする