※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWAFS-82-M8-SG カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282226 LWAFS-82-M8-SG カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282226 LWAFS-82-M8-SG カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282226

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)82 寸法M(mm)M8 注文コード64282226 品番LWAFS-82-M8-SG
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,267
販売価格(税別)
4,788
この商品は寸法R・寸法Mなど53種類から選べます 他の種類を見る

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)25 寸法D(mm)20 寸法e(mm)3.7 寸法H(mm)30 寸法H'(mm)3 寸法h(mm)(0°)19.5 寸法h(mm)(90°)18.5 寸法Lf(mm)12 寸法M(mm)M8 M並目M8 寸法R(mm)82 寸法T(mm)20 ねじピッチ1.25 レバー色シルバーグレー ねじ規格並目 色(本体)SG 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする