仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.10sec/60°●無負荷電流(6V):120mA●ストールトルク(6V):1.5kg・cm●ストール電流(6V):800mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.12sec/60°●無負荷電流(4.8V):100mA●ストールトルク(4.8V):1.3kg・cm●ストール電流(4.8V):700mA●リード線の長さ:約250mm ±5mm●寸法:22.5×12.1 22.4mm●重量:9 g● 無負荷動作平均値
アズワン品番67-0396-10