※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFF4520-6202 エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292184 VFF4520-6202 エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292184 VFF4520-6202 エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 64292184

エンプラ・フランジアイドラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64292184 品番VFF4520-6202
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
適合アイドラー軸(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6202-8・ZA6202-15、(標準アイドラー軸)Z6202-16・Z6202-22 寸法B(mm)11 寸法d(mm)15 寸法D(mm)35 寸法Da(mm)32 寸法Db(Φmm)- 寸法De(mm)45 寸法Df(mm)53 寸法s2(mm)7.5 寸法W(mm)26 寸法w1(mm)20 適合ベアリング6202×1 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64292279
2023-11-07
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

エンプラ・フランジアイドラーを農業機械に初めて使用しました。コスパが良く、今後も耐久性を見て継続使用を検討したいと思います。難点は、海外製の軸受を使用している場合、国産NSK等と比べ、寿命が半分程度しか望めない為、使用軸受の生産国、ブランドを併記を強く希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
64292279
2022-10-12
用途:
部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする