※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG250924N-EM AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64295860 CNMG250924N-EM AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64295860

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)2.4[24] コーティングAC8115P 注文コード64295860 品番CNMG250924N-EM AC8115P
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は材質・コーナー半径・コーティングなど258種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途中〜粗切削 適合1 切刃長さ(mm)25.8 精度M 寸法D1(Φmm)9.12 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 チップ色金色 切刃(mm)25 コーティングAC8115P ブレーカEM コーナー半径(mm)2.4[24] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)0 使用インサート菱形[C] 高さ許容差(mm)±0.08 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)9.52[09] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号G 内接円IC(mm)25.4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする