※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG330924N-EM AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313405 TNMG330924N-EM AC6145M スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64313405

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質T2500Z コーナー半径(mm)2 注文コード64313405 品番TNMG330924N-EM AC6145M
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は材質・コーナー半径・コーティングなど258種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途中〜粗切削 仕様10(外径溝入れ用)・1(内径溝入れ用) 材質T2500Z 勝手右[R] 最大溝深さ(mm)5.4 コーナー半径(mm)2 最大加工深さ(mm)外径5.0×内径2.5 インサート厚さ(mm)4.76 刃幅CW(mm)4.00 内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする