※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4[04] 注文コード64329609 品番TBGN060104-BSTN BNX20
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など502種類から選べます 他の種類を見る
仕様ノンコート 切刃長さ(mm)6.3[06] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)3.97 みぞ穴N ブレーカなし 刃先S01225 コーナー半径(mm)0.4[04] 刃先処理標準刃先 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状なし コーナー数3 材種BNX20 使用インサート正三角形[T] 商品タイプポジティブタイプ/すくい面全面CBNタイプ/再研磨タイプ インサート厚さ(mm)1.59[01] 頂角(°)60 逃げ角(°)5[B] 等級記号G
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする