現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07900088/2026/10/10 21:53:46
- 【オーダー】屋外用日よけ クールシェード プライムグレード 紫外線劣化5年保証 タカショー 64342568
使用例
タカショー
【オーダー】屋外用日よけ クールシェード プライムグレード 紫外線劣化5年保証
注文コード64342568
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,910~
特長:シェードを貼りたいけど、既製品で対応できない、大きいモノを貼りたいといった場合はオーダーシェードで問題解決!
紫外線対策の先進国、オーストラリアGALE社と共同開発のプライムグレードシェード採用(紫外線劣化に対し、5年保証)
最大4.5m・10cm単位で既製品にはないサイズ、用途にあったサイズでお作ります
猛暑対策として子供やお年寄りの施設、防犯や目かくしとして集合住宅のベランダなど、幅広い用途に使えます
用途:ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
注意:※5年保証は紫外線による生地の劣化や生地の破損を対象としています。
※強風や豪雨による生地への荷重やハトメの破損は保証対象外となります。
※強風時は大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体が破損したり事故に繋がるおそれがあります。その際は取り外して安全な場所に収納してください。
※人による縫製です。サイズが大きくなるほど精度が出しにくいため、誤差が生じる可能性がございます。
※幅が180cm以上の場合は生地に継ぎ目が入ります(機能や強度への影響はございません)。
※防水機能はございません。また本商品は燃えやすいので、火気に近づけないでください。汚れた場合は洗濯機を使用せず、水洗いをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:生地:ポリエチレン ハトメ:真鍮 ひも:ポリエチレン
色:ブラッシュウッド、アーバングレー、グレーストライプ
幅(cm):10~450
高さ(cm):10~450
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)