現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04979226/2026/10/22 14:14:58
108 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合100mm  糸径 2.4mm ダイイチ 64347859
※色:グリーン
ダイイチ
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合100mm 糸径 2.4mm
注文コード64347859
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,750~
特長:50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
注意:※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:周囲ロープ:あり/なし選択可
材質:ポリエチレン
色:グリーン、シルバー、ブラウン
規格:440T/60本
幅(cm):50~2000
長さ(cm):50~2000
網目:無結節
糸径(Φmm):2.4
目合い:100mm
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,430/税込¥1,573
北海道地方数量1につき¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方数量1につき¥4,030/税込¥4,433
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)