![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04979227/ | 2026/10/22 14:13:25 |
![]() ※色:グリーン | ダイイチ 【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット) 目合100mm 糸径2.0mm |
|
|
| 特長: | 50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。 |
|---|---|
| 注意: | ※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 仕様: | 周囲ロープ:あり/なし選択可 |
| 材質: | ポリエステル |
| 色: | グリーン |
| 規格: | 2200T/10本 |
| 幅(cm): | 50~2000 |
| 長さ(cm): | 50~2000 |
| 網目: | 無結節 |
| 糸径(Φmm): | 2 |
| 目合い: | 100mm 防炎 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,430/税込¥1,573 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,250/税込¥3,575 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,030/税込¥4,433 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

