現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04979228/2026/10/22 22:36:04
114 【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット ) 目合100mm  糸径2.0mm ダイイチ 64347877
※色:シルバー
ダイイチ
【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット ) 目合100mm 糸径2.0mm
注文コード64347877
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,550~
特長:50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。
店舗や、防用としてもおすすめです。
コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
注意:※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:周囲ロープ:あり/なし選択可
材質:ポリエステル
色:シルバー
規格:1840T/12本
幅(cm):50~2000
長さ(cm):50~2000
網目:無結節
糸径(Φmm):2
目合い:100mm 防炎
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,430/税込¥1,573
北海道地方数量1につき¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方数量1につき¥4,030/税込¥4,433
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)