現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04979229/2026/06/04 09:39:24
205 【オーダー】 ゴルフネット(強力ネット)  目合25mm  糸径1.3mm ダイイチ 64347886
※色:ブラウン
ダイイチ
【オーダー】 ゴルフネット(強力ネット) 目合25mm 糸径1.3mm
注文コード64347886
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,830~
特長:50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
注意:※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
仕様:周囲ロープ:あり/なし選択可
材質:ポリエチレン
:グリーン、ブラウン、ブラック
規格:440T/16本
幅(cm):50~2000
長さ(cm):50~2000
網目:無結節
糸径(Φmm):1.3
目合い:25mm 強力糸
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,430/税込1,573
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,030/税込4,433
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)