現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04979232/2026/10/07 05:11:44
No.593 【オーダー】盗難防止専用ネット トルーナ イケセン 64348166
イケセン
【オーダー】盗難防止専用ネット トルーナ
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード64348166
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,538~
特長:「防炎物品」認定品のため消防署の検査に即合格
当ネットには防災ラベルがつきます(消防庁登録者番号 E-27-26334 )
難燃規制のある店舗用ネットに最適
軽く、しなやかなため、取り扱い、収納が簡単
網のため外から人の動きが明瞭に確認可能。
防炎盗難防止ネット「トルーナ(R)」は世界に先駆けて東洋紡が開発した難燃ポリエステル原糸「ハイム(R)」を使用しています。
後加工の何円処理ではなく原糸そのものが燃えにくい為、安定した難燃性を持っています。
用途:店舗室内用盗難防止ネット(休憩時、閉店後、一時預かり荷物など)
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※網目が25mmのため、カット寸法が±25mm前後になる場合がございます。
色:ホワイト
規格:1100T/8本/25mm /ラッセル
幅(cm):51~2000
長さ(cm):51~2000
質量(g/m<sup>2</sup>):110
糸の太さ:1.5
認定番号:(財)日本防炎協会認定品:防災No.AT030054
網目(mm):25
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)