メイン

電工セーフティーナイフ 73mm ライナーロック式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64380779 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途電気工事のケーブル被覆剥き、割線に 仕様背面ライナーロック式、ストラップ穴付き 材質刃:ステンレス鋼 ハンドル:ステンレス、天然木 形状刃:ホロー形状(側面が内側にえぐれている) ブラック/ローズウッド 質量(g)約107 刃長(mm)72 刃厚:3 奥行D×幅W×高さH(mm)約100×25×10(折りたたみ時)、約177×25×11(刃開き時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする