製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 窓枠
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
64383605
品番
MT7222-19ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
243
種類から選べます
他の種類を見る
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材〜hapia システム造作部材〜窓枠/無目枠
長さ(mm)
3900
幅(mm)
150
厚さ(mm)
21
基材
MDF基材+合板
表面
オレフィンシート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64383605
MT7222-19ML
26913662
MT7222-19ML
窓枠ハピアベイシス固定I型
DAIKEN(旧:大建工業)
1セット(2本)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました