サンピース
サンピースの 切断
サンピースの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター リトルレスキュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64440767
品番
SPLR-106
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。
寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途
鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.2
穴径H(Φmm)
20
外径(Φmm)
106
適合材
鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品
主な適合機械
電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)
15
最高回転速度(min
-1
)
13800