サンピース
サンピースの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンピースの 繊維スリング
サンピースの アイタイプ繊維スリング
ポリスリング(エステル) V-E型 両アイタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
8.5
ベルト幅(mm)
35
注文コード
64443393
品番
3-E35X8.5
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・ベルト幅
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。
繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
ベルト幅(mm)
35
等級
JIS3等級
長さ(m)
8.5
基本使用荷重(t)
1.25
色
淡青
アイ寸法(mm)
吊り部:300
種別
両端アイ形
材質
高強力ポリエステル原着糸
使用荷重(t)
1.25
全長(m)
8.5