エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの ロールタイプ
12.7mmx25m 固定バンド(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64521127
品番
EA463DC-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
バンドサイズ(幅×厚):12.7×0.76mm
材質
SUS316
穴寸法(Φmm)
5.0
バンド長(mm)
25000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64521127
EA463DC-40
44081678
EA463DA-25
25m固定バンド(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
46,100
税込
¥
50,710
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)