A8SE1083C 閉窓用部品セット 新日軽(LIXIL) グレー系色 64521347

閉窓用部品セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64521347 品番A8SE1083C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
セット内容引手:1個、インナーケーブル:1本、鎖:1本、Wカップリング:1個、カシメ金具:2個、ボールチェーンガイド:2個、Φ3.8x32丸木:4個、リベット:2個、補助けり出し:2個 グレー系 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする