EA532DE-20 ねじプライヤー(ネジザウルス)セット エスコ 64535556 EA532DE-20 ねじプライヤー(ネジザウルス)セット エスコ 64535556 EA532DE-20 ねじプライヤー(ネジザウルス)セット エスコ 64535556 EA532DE-20 ねじプライヤー(ネジザウルス)セット エスコ 64535556

ねじプライヤー(ネジザウルス)セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64535556 品番EA532DE-20
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9906,398
仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3〜15、先端部:2〜5.5 材質高炭素鋼 全長(mm)200・190 切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする