EA612AG-13A 13 x50mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566268 EA612AG-13A 13 x50mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566268 EA612AG-13A 13 x50mm ナットセッター(マグネット付) エスコ 64566268

13 x50mm ナットセッター(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64566268 品番EA612AG-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080
全長(mm)50 先端サイズ13 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2238-47 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする